Lapp - oLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 2X1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774400884
Réf. Sonepar
00205123410
Réf. Fournisseur
1123410
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1 mm²
matériau de la gaine
polyoléfine
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs
2
Tension nominale U0
600 V
marquage du conducteur
couleur
avec conducteur de protection
Non
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
couleur de gaine
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Dca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
s3
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
d2
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
a3
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
diamètre externe approx.
8.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-15...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
1000 V
ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6-1 kV 2X1