Lapp - oLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 OG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00205008807
Réf. Fournisseur
15331112
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
2.5 mm²
nombre de conducteurs
1
Tension nominale U0
600 V
ÖLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 OG