Lapp - oLFLEX TRAIN 355 C 300V 32X1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 32
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - autre
Tension nominale U0 - 300 V
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
4044777186341
Réf. Sonepar
00205718634
Réf. Fournisseur
15355016
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
32
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
autre
Tension nominale U0
300 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
brins torsadés
Oui
isolation des fils
autre
spécification de l'isolation principale
autre
marquage du conducteur
chiffres
couleur de conducteur
noir
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
120 °C
Blindage
Oui
spécification du matériau gaine externe
autre
couleur de gaine
noir
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
selon IEC/EN 60332-24-3
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Oui
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
20.8 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
83.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-35...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-45...120 °C
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX TRAIN 355 C 300V 32X1,5