Lapp - ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24-7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 24 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 8
câblage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776569244
Réf. Sonepar
00205656924
Réf. Fournisseur
2170482
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
24 mm²
matériau de la gaine
PVC
classe du conducteur
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs
8
câblage
autre
catégorie
6A (IEC)
couleur de gaine
vert
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
étamé
diamètre du conducteur
1.3 mm
taille AWG
24
nombre d'éléments de câblage
4
élément de câblage
pairs
isolation des fils
polyoléfine
spécification de l'isolation principale
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2
Non
marquage du conducteur
couleur
blindage sur élément de câblage
feuille
blindage sur câblage
feuille + tresse
câble longitudinal avec blocage d'eau
Non
câble radial avec blocage d'eau
Non
Convient pour une installation dans le sol
Non
gaine de protection
sans
spécification du matériau gaine externe
autre
armature/ferraillage
sans
géométrie du câble
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6
sans
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
sans halogène selon IEC 60754-2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404
Non
maintien de l'isolation selon IEC 60331
Non
maintien de fonction
sans
diamètre externe approx.
9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
133.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
71.2 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
valeur NVP
0.67 %
résistant aux UV
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime
Non
convient comme câble téléphonique
Non
convient comme câble données informatiques
Oui
convient comme câble de signalisation
Oui
poids
88 kg/km
ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24-7