Lapp - IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-OE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 5 m
couleur de gaine - vert
construction de câbles - 1x4
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044776974031
Réf. Sonepar
00205697403
Réf. Fournisseur
2171713
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5E
longueur
5 m
couleur de gaine
vert
construction de câbles
1x4
type de connecteur raccordement 1
autre
type de connecteur raccordement 2
autre
boîtier du connecteur raccordement 1
autre
matériau du boîtier de connecteur raccordement 1
plastique
boîtier du connecteur raccordement 2
sans
douille de protection contre le ployage
injecté
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
noir
ignifugé
non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
compatible avec une chaîne d'entraînement
Oui
dimension AWG
26
brochage
1:1
indice de protection (IP)
IP67
valeur NVP
67 %
IE-EC-5-M8-S-5-P-2-26-FD-OE