Lapp - oLFLEX TRAY II CY 18G1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 18
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - autre
isolation des fils - PVC
Minimum d'achat
1220 unité(s)
EAN
4044773096934
Réf. Sonepar
00205216180
Réf. Fournisseur
2216180
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
18
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
autre
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
chiffres
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
diamètre externe approx.
17.3 mm
tension nominale U
500 V
ÖLFLEX TRAY II CY 18G1,5