Lapp - AB-C3-5,0PUR-C-1L-S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement électrique, côté champ - vanne C
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
nombre de pôles - 3
longueur du câble - 5 m
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774463032
Réf. Sonepar
00205446303
Réf. Fournisseur
22260582
Réf. Commerciale
Lapp
finition raccordement électrique, côté champ
vanne C
type de contact à fiche, côté champ
mâle (fiche)
nombre de pôles
3
longueur du câble
5 m
matériau de la gaine de câble
PUR (polyuréthane)
disposition de la rampe de câble, côté champ
coudé
disposition de la rampe de câble, côté boîtier
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier
extrémité de ligne libre
sans halogène
Oui
couleur de la gaine de câble
autre
avec affichage LED
Oui
blindé
Non
type de câble
multiconducteur
réticulé
Non
matériau du corps de base de contact
CuSn
matériau du revêtement de contact
étain
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-20...80 °C
courant assigné In
4 A
tension assignée (Ue)
24 V
indice de protection (IP)
IP65/IP67
AB-C3-5,0PUR-C-1L-S