Lapp - oLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1

Lapp - oLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 1 mm²

  • diamètre externe approx. - 7 mm

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...180 °C

  • tension nominale U - 10 kV

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4044773095517

Réf. Sonepar

00205510001

Réf. Fournisseur

2510001

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs/contacts principaux

1

section nominale du conducteur principal

1 mm²

diamètre externe approx.

7 mm

température extérieure admissible du câble, fixe

-50...180 °C

tension nominale U

10 kV

ÖLFLEX HEAT 180 FZLSi 1X1