Lapp - HITRONIC HVN5000 2x12 G50-125 OM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - multimode 50/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 24
nombre de fibre par conducteur - 24
avec protection contre les rongeurs - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776104575
Réf. Sonepar
00205610457
Réf. Fournisseur
26600224
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
multimode 50/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
24
nombre de fibre par conducteur
24
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
11 mm
insufflable
Oui
HITRONIC HVN5000 2x12 G50-125 OM2