Lapp - HITRONIC HVW3000 4x12E 9-125 OS2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fibre - monomode 9/125
type de conducteur - câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres - 48
nombre de fibre par conducteur - 48
avec protection contre les rongeurs - Oui
Minimum d'achat
12000 unité(s)
EAN
4044776166382
Réf. Sonepar
00205616638
Réf. Fournisseur
26900948
Réf. Commerciale
Lapp
type de fibre
monomode 9/125
type de conducteur
câble cylindrique rainuré toronné
nombre de fibres
48
nombre de fibre par conducteur
48
avec protection contre les rongeurs
Oui
couleur de gaine
noir
serre cable
Oui
armature
Oui
câble sans métal
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Oui
ignifugé
non
maintien de fonction
sans
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
résistant aux produits chimiques
Non
diamètre externe approx.
12.5 mm
insufflable
Non
HITRONIC HVW3000 4x12E 9-125 OS2