Lapp - POF Stecker FSMA Crimp 2,2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise (Plug)
adapté au type de fibre - POF
type de connecteur - FSMA
type de connexion - sertir
classe de fibre - OM4
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
4044776512820
Réf. Sonepar
00205651282
Réf. Fournisseur
29135099
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
prise (Plug)
adapté au type de fibre
POF
type de connecteur
FSMA
type de connexion
sertir
classe de fibre
OM4
finition APC
Non
matériau de la ferrule
métal
couleur
autre
POF Stecker FSMA Crimp 2,2