Lapp - NSHXAFo 1,8-3kV 1x10 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1.8 kV
section nominale du conducteur principal - 10 mm²
isolation des fils - autre
diamètre externe approx. - 11 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...90 °C
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773106732
Réf. Sonepar
00205022677
Réf. Fournisseur
3022677
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
1.8 kV
section nominale du conducteur principal
10 mm²
isolation des fils
autre
diamètre externe approx.
11 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...90 °C
tension nominale U
3 kV
NSHXAFÖ 1,8-3kV 1x10 BK