Lapp - MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BUWH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 1 mm²
isolation des fils - PVC
diamètre externe approx. - 3.1 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4044773384680
Réf. Sonepar
00205220337
Réf. Fournisseur
4160326K
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.45 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
1 mm²
isolation des fils
PVC
diamètre externe approx.
3.1 mm
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...70 °C
tension nominale U
0.75 kV
MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X1 BUWH