Lapp - EPIC POWERLOCK QCM 50 (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 660 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...50 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044775041741
Réf. Sonepar
00205504174
Réf. Fournisseur
44420291
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
courant de fonctionnement max. d'un contact
660 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
50...50 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
type de contact
tourné
température ambiante
-25...125 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
50...50 mm²
section de raccordement cable rigide
50...50 mm²
section de raccordement cable souple
50...50 mm²
longueur de dénudage
40 mm
diamètre du contact à fiche
20 mm
matériau du contact
laiton
matériau du revêtement de contact
argent
nombre min. de cycles d'insertion
500
EPIC POWERLOCK QCM 50 (1)