Lapp - H07V-K 1X70 BU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
nombre de conducteurs - 1
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine - sans
Tension nominale U0 - 450 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773421149
Réf. Sonepar
00205003316
Réf. Fournisseur
4521024
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
70 mm²
nombre de conducteurs
1
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
matériau de la gaine
sans
Tension nominale U0
450 V
matériau conducteur
cuivre
surface du conducteur
nu
taille AWG
00
diamètre du conducteur
9.45 mm
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
couleur
couleur de conducteur
bleu
avec conducteur de protection
Non
température max. admissible du conducteur
70 °C
Blindage
Non
fil auxiliaire
Non
gaine protectrice
sans
armature/ferraillage
sans
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
Eca
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
selon IEC/EN 60332-2-1
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Non
diamètre externe approx.
16 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
96 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
750 V
H07V-K 1X70 BU