Lapp - ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 16 mm²
isolation des fils - PVC
taille AWG des conducteurs principaux - 6
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773402797
Réf. Sonepar
00205571101
Réf. Fournisseur
4571101
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
16 mm²
isolation des fils
PVC
taille AWG des conducteurs principaux
6
diamètre externe approx.
8.8 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-5...70 °C
tension nominale U
0 kV
ESUY COPPER EARTHING CABLE 1X16