Lapp - X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X50 TRNSP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - sans
classe du conducteur - classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs - 1
taille AWG - 1
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044773462401
Réf. Sonepar
00205571113
Réf. Fournisseur
4571113
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur
50 mm²
matériau de la gaine
sans
classe du conducteur
classe 6 - âme souple fil très fin
nombre de conducteurs
1
taille AWG
1
élément de câblage
non
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur
sans
blindage sur élément de câblage
sans
blindage sur câblage
sans
organe de support
sans
protection contre les torsions
Non
sans halogène selon EN 60754-1/2
Non
ignifugé
non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2
Non
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
Oui
résistant à l'huile selon EN 60811-404
Oui
diamètre externe approx.
13.2 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement
158.4 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente
158.4 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...55 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-25...55 °C
X00V3-D COPPER EARTHING CABLE 1X50 TRNSP