Lapp - oLFLEX STATIC CY black 1X95
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux - 1
section nominale du conducteur principal - 95 mm²
isolation des fils - PVC
marquage du conducteur principal - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773481310
Réf. Sonepar
00205600028
Réf. Fournisseur
4600028
Réf. Commerciale
Lapp
Tension nominale U0
0.0006 kV
nombre de conducteurs/contacts principaux
1
section nominale du conducteur principal
95 mm²
isolation des fils
PVC
marquage du conducteur principal
sans
avec conducteur de protection
Non
matériau de la gaine
PVC
couleur de gaine
noir
diamètre externe approx.
21.7 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-30...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe
-40...80 °C
tension nominale U
0.001 kV
ÖLFLEX STATIC CY black 1X95