Lapp - SILVYN SSV-M16x1,5-2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 16 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773409123
Réf. Sonepar
00205340912
Réf. Fournisseur
52002839
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
16 mm
modèle
droit
type de filetage
métrique
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12.3 mm
longueur totale
25 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
nombre d'entrées
1
SILVYN SSV-M16x1,5-2