Lapp - SILVYN USK PG 21 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 27 mm
indice de protection (IP) - IP54
modèle - droit
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773433906
Réf. Sonepar
00205343390
Réf. Fournisseur
52005860
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
diamètre nominal
27 mm
indice de protection (IP)
IP54
modèle
droit
diamètre nominal en pouces
3/4 pouce
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
PG21
longueur de filetage
11 mm
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polypropylène (PP)
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
22 mm
longueur totale
48 mm
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
SILVYN USK PG 21 SGY