Lapp - SKINTOP BRUSH ADD-ON M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP00
sans halogène - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044776259725
Réf. Sonepar
00205625972
Réf. Fournisseur
54110841
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
20
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP00
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
10 mm
dimension du profil
24 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-70...200 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Oui
blindé
Oui
SKINTOP BRUSH ADD-ON M20