Lapp - SILVYN BW-M 25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - alésage débouchant
matériau - acier
traitement de la surface - passivé
taille de fil (M..) - 25
température d'utilisation - -40...200 °C
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773272239
Réf. Sonepar
00205327223
Réf. Fournisseur
55000551
Réf. Commerciale
Lapp
type de construction
alésage débouchant
matériau
acier
traitement de la surface
passivé
taille de fil (M..)
25
température d'utilisation
-40...200 °C
SILVYN BW-M 25