Lapp - SILVYN KLICK-G M20x1,5-1 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773267464
Réf. Sonepar
00205326746
Réf. Fournisseur
55501045
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK-G M20x1,5-1 BK