Lapp - SILVYN KLICK 90 16-2 15,8 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15.8 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044774257426
Réf. Sonepar
00205425742
Réf. Fournisseur
55501145
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
15.8 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M16 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
hauteur totale
40.5 mm
longueur totale
42 mm
diamètre nominal en pouces
3/8 pouce
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
longueur de filetage
12 mm
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
12 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
15.8 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK 90° 16-2 15,8 BK