Lapp - SILVYN KLICK 90 20x1,5-2 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 21.2 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M20 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773266849
Réf. Sonepar
00205326684
Réf. Fournisseur
55501160
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
21.2 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M20 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
hauteur totale
49 mm
longueur totale
50 mm
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
longueur de filetage
13 mm
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
16.5 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
21.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK 90° 20x1,5-2 GY