Lapp - SILVYN KLICK 90 50x1,5-1 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 42.5 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M50 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773266504
Réf. Sonepar
00205326650
Réf. Fournisseur
55501230
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
42.5 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
M50 x 1,5
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
hauteur totale
74.5 mm
longueur totale
83 mm
diamètre nominal en pouces
1 1/4 pouce
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
longueur de filetage
15.5 mm
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
36 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
42.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK 90° 50x1,5-1 GY