Lapp - SILVYN MPC 90 21 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - filetage
type de construction - filetage extérieur
indice de protection (IP) - IP65
modèle - angle 90°
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044774852751
Réf. Sonepar
00205485275
Réf. Fournisseur
55502373
Réf. Commerciale
Lapp
type de raccordement
filetage
type de construction
filetage extérieur
indice de protection (IP)
IP65
modèle
angle 90°
filetage rotatif
Non
taille du raccordement fileté
PG21
en une pièce
Non
avec support intégré
Non
matériau du raccord à écrou
polyamide
matériau du joint
sans joint
couleur
gris
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
SILVYN MPC 90° 21 GY