Lapp - SILVYN LGEF M75x1,5 NPB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776775744
Réf. Sonepar
00205677574
Réf. Fournisseur
55503178
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
type de filetage
métrique
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
matériau du boîtier/corps
laiton
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-50...300 °C
nombre d'entrées
1
SILVYN LGEF M75x1,5 NPB