Lapp - SILVYN FPAX M63x1,5 - 67 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044777890538
Réf. Sonepar
00205789053
Réf. Fournisseur
55506226
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
type de construction
filetage extérieur
couleur
noir
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
métrique
matériau
polyamide
matériau du joint
sans joint
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-50...135 °C
SILVYN FPAX M63x1,5 - 67 BK