Lapp - SILVYN KLICK-Y TPE 3x7 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 10...10 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773628449
Réf. Sonepar
00205362844
Réf. Fournisseur
56000125
Réf. Commerciale
Lapp
dimension nominale
10...10 mm
modèle
pièce Y
matériau
plastique
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP66
qualité du matériau
TPE
température d'utilisation
-40...120 °C
SILVYN KLICK-Y TPE 3x7 BK