Lapp - SILVYN FPS 29x36 25m GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 25 mm
diamètre externe - 36 mm
diamètre intérieur - 29 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773246902
Réf. Sonepar
00205324690
Réf. Fournisseur
61711790
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
25 mm
diamètre externe
36 mm
diamètre intérieur
29 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-25...80 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
extrêmement flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon N
Non
SILVYN FPS 29x36 25m GY