Lapp - SILVYN FPS 48x56 25m GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 40 mm
diamètre externe - 56 mm
diamètre intérieur - 48 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773246728
Réf. Sonepar
00205324672
Réf. Fournisseur
61711910
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
40 mm
diamètre externe
56 mm
diamètre intérieur
48 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-25...80 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
extrêmement flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon N
Non
SILVYN FPS 48x56 25m GY