Lapp - SILVYN SI 18x22 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
diamètre externe - 22 mm
diamètre intérieur - 18 mm
sans halogène - Non
matériau de l'hélice - sans hélice
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773214369
Réf. Sonepar
00205321436
Réf. Fournisseur
61713360
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
diamètre externe
22 mm
diamètre intérieur
18 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
sans hélice
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-5...80 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
SILVYN SI 18x22 SGY