Lapp - SILVYN SP 14x18 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 70 mm
diamètre externe - 18 mm
diamètre intérieur - 14 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773213683
Réf. Sonepar
00205321368
Réf. Fournisseur
61714020
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
70 mm
diamètre externe
18 mm
diamètre intérieur
14 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-15...60 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
SILVYN SP 14x18 SGY