Lapp - SILVYN SP 30x36 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 140 mm
diamètre externe - 36 mm
diamètre intérieur - 30 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773213515
Réf. Sonepar
00205321351
Réf. Fournisseur
61714120
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
140 mm
diamètre externe
36 mm
diamètre intérieur
30 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
hélice en plastique rigide
matériau d’enrobage
sans gaine
température d'utilisation
-15...60 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
gris
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
SILVYN SP 30x36 SGY