Lapp - SILVYN HCX 1-2'' 16x21,1BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
rayon de courbure, statique - 110 mm
matériau de la gaine 1ere - autre
diamètre externe - 21.1 mm
diamètre intérieur - 16 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044773192353
Réf. Sonepar
00205319235
Réf. Fournisseur
61744229
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier
rayon de courbure, statique
110 mm
matériau de la gaine 1ere
autre
diamètre externe
21.1 mm
diamètre intérieur
16 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-55...145 °C
couleur
noir
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN HCX 1-2'' 16x21,1BK