Lapp - SILVYN FPAS 16-11,8x15,8 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 16 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773440317
Réf. Sonepar
00205344031
Réf. Fournisseur
61754025
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 6
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
16 mm
diamètre externe
15.8 mm
diamètre intérieur
11.8 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
résistance à la compression
320 N
température d'utilisation
-40...120 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
rayon de courbure, statique
35 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Oui
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Oui
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
SILVYN FPAS 16-11,8x15,8 BK