Lapp - SILVYN UI 511 1-2'' 17x20,3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
rayon de courbure, statique - 75 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
diamètre externe - 20.3 mm
diamètre intérieur - 17 mm
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044773215823
Réf. Sonepar
00205321582
Réf. Fournisseur
61799817
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier inoxydable
rayon de courbure, statique
75 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
20.3 mm
diamètre intérieur
17 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
traitement de la surface
autre
température d'utilisation
-100...600 °C
caractéristiques électriques
non indiqué
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN UI 511 1-2'' 17x20,3