Lapp - SILVYN KLICK-GP PG 11 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG11
type de construction - filetage extérieur
couleur - gris
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773212143
Réf. Sonepar
00205321214
Réf. Fournisseur
61800880
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
PG11
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
longueur totale
37 mm
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
autre
longueur de filetage
10 mm
matériau du joint
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK-GP PG 11 GY