Lapp - SILVYN KLICK 90 PG 48 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54.5 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - PG48
type de construction - filetage extérieur
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773211214
Réf. Sonepar
00205321121
Réf. Fournisseur
61801062
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
54.5 mm
modèle
angle 90°
indice de protection (IP)
IP68
taille du raccordement fileté
PG48
type de construction
filetage extérieur
couleur
gris
hauteur totale
84 mm
longueur totale
96 mm
diamètre nominal en pouces
1 1/2 pouces
filetage rotatif
Non
type de raccordement
filetage
type de filetage
autre
longueur de filetage
16 mm
matériau du joint
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau
48 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
54.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
-40...115 °C
SILVYN KLICK 90° PG 48 GY