Lapp - SILVYN AS 16-18x21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 50 mm
diamètre nominal - 21 mm
matériau de la gaine 1ere - sans gaine
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773206586
Réf. Sonepar
00205320658
Réf. Fournisseur
61802120
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
acier
indice de protection (IP)
IP40
rayon de courbure, statique
50 mm
diamètre nominal
21 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre externe
21 mm
diamètre intérieur
18 mm
matériau de la gaine 1ere
sans gaine
diamètre nominal en pouces
1/2 pouce
traitement de la surface
galvanisé
joint
sans joint
résistance à la compression
750 N
température d'utilisation
-40...220 °C
résistance à la traction
500 N
poids
0.21 kg/m
charge suspendue
450 N
caractéristiques électriques
avec propriétés de conductibilité
accélérateur de flammes
Non
utilisation dans la zone Ex
Oui
tenue à la flexion
flexible
homologation selon FI
Non
avec homologation selon UL
Non
SILVYN AS 16-18x21