Lapp - SILVYN FPS-EDU 15X21 50m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 24 mm
diamètre externe - 21 mm
diamètre intérieur - 15 mm
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773205756
Réf. Sonepar
00205320575
Réf. Fournisseur
61802333
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
PVC
rayon de courbure, statique
24 mm
diamètre externe
21 mm
diamètre intérieur
15 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
PVC-acier à ressort gainé
matériau d’enrobage
tresse en acier
température d'utilisation
-25...80 °C
résistant aux UV
Non
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Non
flexibilité
extrêmement flexible
couleur
bleu
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon N
Non
SILVYN FPS-EDU 15X21 50m