Lapp - SILVYN US-EDU-AS 36
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 45 mm
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
température - -40...250 °C
capot final fermé - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4044773203868
Réf. Sonepar
00205320386
Réf. Fournisseur
61802550
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
45 mm
matériau
métal
qualité du matériau
laiton
température
-40...250 °C
capot final fermé
Non
diamètre nominal en pouces
1 1/4 pouce
SILVYN US-EDU-AS 36