Lapp - SILVYN US-EDU-AS 48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 56 mm
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
température - -40...250 °C
capot final fermé - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773203844
Réf. Sonepar
00205320384
Réf. Fournisseur
61802570
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal
56 mm
matériau
métal
qualité du matériau
laiton
température
-40...250 °C
capot final fermé
Non
diamètre nominal en pouces
1 1/2 pouces
SILVYN US-EDU-AS 48