Lapp - SILVYN COMPACT M16x1,5 - 5-16 MS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - métrique
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044777306251
Réf. Sonepar
00205730625
Réf. Fournisseur
61803846
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
droit
type de filetage
métrique
filetage rotatif
Non
type de construction
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier
filetage
en une pièce
Non
traitement de la surface
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI
Non
température d'utilisation
-45...105 °C
nombre d'entrées
1
SILVYN COMPACT M16x1,5 - 5-16 MS