Lapp - FIPLOCK FPDF 36-36,6x42,3 BK 25M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 12
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
tenue à la flexion - flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal - 36 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044777578054
Réf. Sonepar
00205757805
Réf. Fournisseur
61803958
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 12
couleur
noir
indice de protection (IP)
IP68
tenue à la flexion
flexible, à rétablissement automatique
diamètre nominal
36 mm
diamètre externe
42.3 mm
diamètre intérieur
36.6 mm
sans halogène
Oui
température d'utilisation
-45...105 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V0
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
polyamide
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon CSA
Non
homologation selon LUL/British Standard
Non
homologation selon Lloyd's Register TA
Non
homologation selon UTAC
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
FIPLOCK FPDF 36-36,6x42,3 BK 25M