Lapp - SILVYN SPLIT 20-19,8x25,9 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 6
couleur - noir
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 20 mm
diamètre externe - 25.9 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773198539
Réf. Sonepar
00205319853
Réf. Fournisseur
61806640
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 6
couleur
noir
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
20 mm
diamètre externe
25.9 mm
diamètre intérieur
19.8 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
température d'utilisation
-40...120 °C
rayon de courbure, statique
25 mm
résistant aux UV
Oui
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Oui
fermant à clé (en deux parties)
Oui
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Non
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
SILVYN SPLIT 20-19,8x25,9 BK