Lapp - SILVYN SPLIT COS 70 BK (M6)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044776746522
Réf. Sonepar
00205674652
Réf. Fournisseur
61806699
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
noir
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
SILVYN SPLIT COS 70 BK (M6)