Lapp - SILVYN KLICK-D 29 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - gris
Minimum d'achat
30 unité(s)
EAN
4044773383652
Réf. Sonepar
00205338365
Réf. Fournisseur
61811230
Réf. Commerciale
Lapp
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Oui
couleur
gris
traitement de la surface
autre
nombre max. de tubes
1
SILVYN KLICK-D 29 GY