Lapp - SILVYN RILL PA12 21-23x28,5 GY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - polyamide 12
couleur - gris
tenue à la flexion - flexible
diamètre nominal - 21 mm
diamètre externe - 28.5 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773373264
Réf. Sonepar
00205337326
Réf. Fournisseur
61815140
Réf. Commerciale
Lapp
matériau
polyamide 12
couleur
gris
tenue à la flexion
flexible
diamètre nominal
21 mm
diamètre externe
28.5 mm
diamètre intérieur
23 mm
sans halogène
Oui
avec tirette
Non
résistance à la compression
320 N
température d'utilisation
-50...100 °C
protection contre l'incendie selon UL 94
V2
rayon de courbure, statique
45 mm
résistant aux UV
Non
résistant à l’huile
Oui
matériau d’enrobage
sans gaine
accélérateur de flammes
Non
à fente longitudinale
Non
fermant à clé (en deux parties)
Non
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
homologation selon UR
Oui
homologation selon CSA
Oui
homologation selon NF F 16-101
Non
couche interne extrêmement glissante
Non
SILVYN RILL PA12 21-23x28,5 GY